Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir - BM3-4504AS13040DD

CopieCopie
Integratech - BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076295073

Réf. Sonepar

08453629507

Réf. Fournisseur

BM3-4504AS13040DD

Marque

Integratech

BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un BM3 450W 4000K asym 130x40° drv box D noir. Il est bulle Intégré -Choix de lentilles:15°, 25°, 60°, 110° ou AS (asymétrique 130x25°, 130x40°). option -Dimmable 1 -10V / DALI -Boîtier driver séparé monté en bas du poteau

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech