Integratech - Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016 - QTSF6060W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076256845

Réf. Sonepar

08453625684

Réf. Fournisseur

QTSF6060W

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre apparent pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.

Les Atouts de la gamme:

Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech