Integratech - Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016 - QTRF6060W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076256869
Réf. Sonepar
08453625686
Réf. Fournisseur
QTRF6060W
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


