Integratech - Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010 - FLAIR30120W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076225032
Réf. Sonepar
08453622503
Réf. Fournisseur
FLAIR30120W
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface panneau led 30x120 blanc RAL9010, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


