Integratech - Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc - FLAIR6060W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076225018
Réf. Sonepar
08453622501
Réf. Fournisseur
FLAIR6060W
Marque
Integratech
Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre surface pour panneau led 60x60 blanc, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre
Les Atouts de la gamme:
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.
Quelques mots du fabricant :
Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


