Non retournable

Integratech - Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP - BRI819-B-D-S

CopieCopie
Integratech - Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076273958

Réf. Sonepar

08453627395

Réf. Fournisseur

BRI819-B-D-S

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP, modèle:détecteur de présence, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP, modèle:détecteur de présence, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP, modèle:détecteur de présence, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP, modèle:détecteur de présence, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF extern M20 IP65 15m HWDP, modèle:détecteur de présence,

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech