Integratech - Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP - PHBPMW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076229832
Réf. Sonepar
08453622983
Réf. Fournisseur
PHBPMW
Marque
Integratech
Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de
Les Atouts de la gamme:
Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de capteur:haute fréquence . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP, modèle:détecteur de présence, luminosité de déclenchement:10 lx, champ de détection de diamètre au sol:16 m, IP65, durée de marche min.:10 s, durée de marche max.:60 min, type de
Les Atouts de la gamme:
Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


