Integratech - Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel - COMPACT354DIM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076267230

Réf. Sonepar

08453626723

Réf. Fournisseur

COMPACT354DIM

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Compact 35W 4000K CRI90 blanc dimmable universel, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26 .

Les Atouts de la gamme:

Downlight Compact, faible profondeur d’encastrement, au design épuré avec bords fins. Disponible en version ON/OFF ou dimmable (Triac, 1-10V, DALI). IRC 90, boîtier alu, diffuseur opalin, clips robustes et câblage rapide en entrée/sortie.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech