🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Compact 35W 4000K CRI90 blanc pas dimmable - COMPACT354

CopieCopie
Integratech - Compact 35W 4000K CRI90 blanc pas dimmable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076267117

Réf. Sonepar

08453626711

Réf. Fournisseur

COMPACT354

Marque

Integratech

Compact 35W 4000K CRI90 blanc pas dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Compact 35W 4000K CRI90 blanc pas dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Compact 35W 4000K CRI90 blanc pas dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Compact 35W 4000K CRI90 blanc pas dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau >80°, 35W, 3684lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:26 . Il est conçu pour offrir une

Les Atouts de la gamme:

Downlight Compact, faible profondeur d’encastrement, au design épuré avec bords fins. Disponible en version ON/OFF ou dimmable (Triac, 1-10V, DALI). IRC 90, boîtier alu, diffuseur opalin, clips robustes et câblage rapide en entrée/sortie.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech