Integratech - Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB+W - LS-C-IP20-12-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076224486
Réf. Sonepar
08453622448
Réf. Fournisseur
LS-C-IP20-12-5
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm RGB + W, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble ruban led IP20 12mm
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


