Non retournable

Integratech - Contrôleur DALI à PWM RGB(W) 4x5A - SR-2303P

CopieCopie
Integratech - Contrôleur DALI à PWM RGB(W) 4x5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076208196

Réf. Sonepar

08453620819

Réf. Fournisseur

SR-2303P

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DALI à PWM RGB (W) 4x5A, IP20, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,

Les Atouts de la gamme:

Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.

Quelques mots du fabricant :

Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech