Integratech - Contrôleur DMX à PWM RGB(W) 4x5A din-rail - SR-2102DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076208240
Réf. Sonepar
08453620824
Réf. Fournisseur
SR-2102DIN
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Contrôleur DMX à PWM RGB (W) 4x5A din-rail, IP20, type de commande:DMX . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


