Integratech - Couverture pour Integrasports 2 300-500W - ITSP2-LOV500B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042506325
Réf. Sonepar
08453250632
Réf. Fournisseur
ITSP2-LOV500B
Marque
Integratech
Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en L80 -Jusqu’à 150 lm/W -IK10 / IP66 -Boîtier driver séparé dispo -Choix de lentilles:15°, 30°, 45° -Dispo avec driver DALI dimmable
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en L80 -Jusqu’à 150 lm/W -IK10 / IP66 -Boîtier driver séparé dispo -Choix de lentilles:15°, 30°, 45° -Dispo avec driver DALI dimmable
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


