Non retournable

Integratech - Couverture pour Integrasports 2 700-1000W - ITSP2-LOV1000B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042506332

Réf. Sonepar

08453250633

Réf. Fournisseur

ITSP2-LOV1000B

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Louvre en aluminium pour projecteur ITSP. 1 pièce par module.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en L80 -Jusqu’à 150 lm/W -IK10 / IP66 -Boîtier driver séparé dispo -Choix de lentilles:15°, 30°, 45° -Dispo avec driver DALI dimmable

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED modulaires puissants, robustes (IK08-IK10/IP66), orientables, avec lentilles variées. Idéals pour terrains, terrains extérieurs ou sites exigeants. Excellente durabilité, performance et précision d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech