Non retournable

Integratech - Deep low UGR 5W CRI90 3000K universal dim - DEEP5W30DIM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076267001

Réf. Sonepar

08453626700

Réf. Fournisseur

DEEP5W30DIM

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Deep low UGR 5W CRI90 3000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 447lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 89lm/W, UGR:15

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Deep low UGR 5W CRI90 3000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 447lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 89lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Deep low UGR 5W CRI90 3000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 447lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 89lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Deep low UGR 5W CRI90 3000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 447lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 89lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Downlights encastrés à faisceau profond. Réduction de l’éblouissement, éclairage confortable pour bureaux, hôtels, circulations ou halls d’immeuble.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech