Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim - DEEP5W40DIM

CopieCopie
Integratech - Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076267018

Réf. Sonepar

08453626701

Réf. Fournisseur

DEEP5W40DIM

Marque

Integratech

Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 448lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 90lm/W, UGR:15

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 448lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 90lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 448lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 90lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Deep low UGR 5W CRI90 4000K universal dim, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau moyen 20-40°, 5W, 448lm, L80/B10:54000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 90lm/W, UGR:15 . Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Downlights encastrés à faisceau profond. Réduction de l’éblouissement, éclairage confortable pour bureaux, hôtels, circulations ou halls d’immeuble.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech