Non retournable

Integratech - Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc - DISC22PS3W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076297282

Réf. Sonepar

08453629728

Réf. Fournisseur

DISC22PS3W

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K IP54 IK10 blanc. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Disc LED 32cm

Les Atouts de la gamme:

Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech