Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K+secours blanc - DISC22PS3W-EM

CopieCopie
Integratech - Disc LED 32cm 10-14-18-22W 3000K+secours blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076296957

Réf. Sonepar

08453629695

Réf. Fournisseur

DISC22PS3W-EM

Marque

Integratech

DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc chaud 3000K avec une base blanche RAL9003 et un couvercle opale en polycarbonate résis

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc chaud 3000K avec une base blanche RAL9003 et un couvercle opale en polycarbonate résis. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc chaud 3000K avec une base blanche RAL9003 et un couvercle opale en polycarbonate résis. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc chaud 3000K avec une base blanche RAL9003 et un couvercle

Les Atouts de la gamme:

Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech