Integratech - Disc LED 32cm 10-14-18-22W 4000K IP54 IK10 blanc - DISC22PS4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076296759
Réf. Sonepar
08453629675
Réf. Fournisseur
DISC22PS4W
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle opale en polycarbonate rés. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC22 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 10W, 14W, 18W ou 22W blanc neutral 4000K avec une base blanche RAL9004 et un couvercle
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


