Integratech - Disc LED 40cm 22-26-28-32W 3000-4000K IK10 blanc - DISC32PSCTSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076295844
Réf. Sonepar
08453629584
Réf. Fournisseur
DISC32PSCTSW
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K ou blanc neutral 4000K avec u
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K ou blanc neutral 4000K avec u. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K ou blanc neutral 4000K avec u. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K ou blanc neutral 4000K avec u. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K ou blanc neutral 4000K avec u. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un DISC32 est un élégant luminaire apparent IP54 pour montage mural ou au plafond, dont la puissance peut être sélectionnée entre 22W, 26W, 28W ou 32W, avec CCT switch qui permet de choisir entre blanc chaud 3000K
Les Atouts de la gamme:
Plafonniers LED ronds, étanches IP54, pour halls, escaliers ou sanitaires. Versions avec détection ou secours. Faciles à poser et robustes.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


