Non retournable

Integratech - Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim - DMAUNI15754R120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076259150

Réf. Sonepar

08453625915

Réf. Fournisseur

DMAUNI15754R120

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Osram non-dim, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech