Non retournable

Integratech - Driver QT 36W non-réglable+0,3m GST18i3 H05VVF - QTD36W5WIE3P0.3

CopieCopie
Integratech - Driver QT 36W non-réglable+0,3m GST18i3 H05VVF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076228729

Réf. Sonepar

08453622872

Réf. Fournisseur

QTD36W5WIE3P0.3

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Driver non-dimmable pour panneau led QT 36W 4150lm. Tension d'entrée 100-240Vac. Flickrfree <0,5% 50,000 heures. Garantie de 5 ans. Avec cordon Wieland pré-assemblé de 0,5m et fiche Wieland GST18i3.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Driver non-dimmable pour panneau led QT 36W 4150lm. Tension d'entrée 100-240Vac. Flickrfree <0,5% 50,000 heures. Garantie de 5 ans. Avec cordon Wieland pré-assemblé de 0,5m et fiche Wieland GST18i3.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Driver non-dimmable pour panneau led QT 36W 4150lm. Tension d'entrée 100-240Vac. Flickrfree <0,5% 50,000 heures. Garantie de 5 ans. Avec cordon Wieland pré-assemblé de 0,5m et fiche Wieland GST18i3.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Driver non-dimmable pour panneau led QT 36W 4150lm. Tension d'entrée 100-240Vac. Flickrfree <0,5% 50,000 heures. Garantie de 5 ans. Avec cordon Wieland pré-assemblé de 0,5m et fiche Wieland GST18i3.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Drivers LED pour panneaux, avec gradation DALI ou ON/OFF. Compatibles avec diverses gammes de panneaux pour bureaux, espaces publics ou environnements tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech