Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Evolve2 150W 4000K asym noir DALI ENEC - EV150BAS4DA

CopieCopie
Integratech - Evolve2 150W 4000K asym noir DALI ENEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076285944

Réf. Sonepar

08453628594

Réf. Fournisseur

EV150BAS4DA

Marque

Integratech

Evolve2 150W 4000K asym 60x135gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 150W, 18294lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 144lm/W, UGR:28

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Evolve2 150W 4000K asym 60x135gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 150W, 18294lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 144lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 150W 4000K asym 60x135gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 150W, 18294lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 144lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 150W 4000K asym 60x135gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 150W, 18294lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 144lm/W, UGR:28 . Il est conçu EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech