Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Integratech - Evolve2 75W 3000K 120gr noir ENEC - EV75B1203

CopieCopie
Integratech - Evolve2 75W 3000K 120gr noir ENEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076283704

Réf. Sonepar

08453628370

Réf. Fournisseur

EV75B1203

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Evolve2 75W 3000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 75W, 10680lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:30

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech