Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Evolve2 75W 3000K 30gr noir DALI ENEC - EV75B303DA

CopieCopie
Integratech - Evolve2 75W 3000K 30gr noir DALI ENEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076284688

Réf. Sonepar

08453628468

Réf. Fournisseur

EV75B303DA

Marque

Integratech

Evolve2 75W 3000K 30gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau moyen 20-40°, 75W, 9616lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Evolve2 75W 3000K 30gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau moyen 20-40°, 75W, 9616lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K 30gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau moyen 20-40°, 75W, 9616lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K 30gr noir DALI ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau moyen 20-40°, 75W, 9616lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech