Non retournable

Integratech - Evolve2 75W 3000K asym noir ENEC - EV75BAS3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076285739

Réf. Sonepar

08453628573

Réf. Fournisseur

EV75BAS3

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Evolve2 75W 3000K asym 60x135gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Evolve2 75W 3000K asym 60x135gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K asym 60x135gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 3000K asym 60x135gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:asymétrique, IK08, IP66, angle de rayonnement variable, 75W, 8633lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 134lm/W, UGR:28 . Il est conçu pour offrir une EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech