Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Evolve2 75W 4000K 120gr noir ENEC - EV75B1204

CopieCopie
Integratech - Evolve2 75W 4000K 120gr noir ENEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076283711

Réf. Sonepar

08453628371

Réf. Fournisseur

EV75B1204

Marque

Integratech

Evolve2 75W 4000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 75W, 11111lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Evolve2 75W 4000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 75W, 11111lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 4000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 75W, 11111lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Evolve2 75W 4000K 120gr noir ENEC, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK08, IP66, faisceau >80°, 75W, 11111lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR1, 140lm/W, UGR:30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité EV2M20), l'unité peut également être câblée pour câblage traversant! Grâce aux vis sans outil avec signe directionnel, Evolve 2 peut être facilement aligné. Accessoires divers pour le montage au sol ou sur poteau sont disponibles, ainsi que différentes lentilles symétriques/asymétriques. Garantie de 5 ans. Sur demande, disponible avec un driver dimmable 1-10V/DALI.

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech