Integratech - HWDP 1,2m 18W 4000K EM 3h IP66 5x2,5 - HWDP-18124EMS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076254506

Réf. Sonepar

08453625450

Réf. Fournisseur

HWDP-18124EMS

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire étanche HWDP 1,2m 18W 4000K unité éclairage secouru IP66 5x2,5, classe I, adapté à une suspension, IK08, alim secours, IP66, faisceau >80°, 18W, 2500lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,8, pose plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,2m 18W 4000K unité éclairage secouru IP66 5x2,5, classe I, adapté à une suspension, IK08, alim secours, IP66, faisceau >80°, 18W, 2500lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,8, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,2m 18W 4000K unité éclairage secouru IP66 5x2,5, classe I, adapté à une suspension, IK08, alim secours, IP66, faisceau >80°, 18W, 2500lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,8, pose plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,2m 18W 4000K unité éclairage secouru IP66 5x2,5, classe I, adapté à une suspension, IK08, alim secours, IP66, faisceau >80°, 18W, 2500lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, et une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie. Version d'urgence autotest 3h équipée de batteries LiFePO respectueuses de l'environnement. Sortie en mode urgence 4W 618lm.

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech