Integratech - HWDP 1,5m 25W 4000K capteur HF IP66 5x2,5mm² - HWDP-25154RF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076254483

Réf. Sonepar

08453625448

Réf. Fournisseur

HWDP-25154RF

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K capteur HF IP66 5x2,5mm², classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 25W, 3362lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,5, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K capteur HF IP66 5x2,5mm², classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 25W, 3362lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,5, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K capteur HF IP66 5x2,5mm², classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 25W, 3362lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,5, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K capteur HF IP66 5x2,5mm², classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 25W, 3362lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 130lm/W, UGR:22,5, montage au plafond . Il est et une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie. Version capteur avec gradation en 3 étapes, réglable avec émetteur universel IR INT-REMOTE (option) ou dip-switch sur le capteur. Hauteur maximale d'installation 3, 6 mètres !

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech