🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Integratech - HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 capteur + EM 3h auto - HWDP-25154EMSRF

CopieCopie
Integratech - HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 capteur + EM 3h auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076258665

Réf. Sonepar

08453625866

Réf. Fournisseur

HWDP-25154EMSRF

Marque

Integratech

Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 capteur HF + unité secours 3h, classe I, montage suspension, IK08, alimentation de secours, IP66, faisceau >80°, 25W, 3295lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 132lm/W, UGR:22,5

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 capteur HF + unité secours 3h, classe I, montage suspension, IK08, alimentation de secours, IP66, faisceau >80°, 25W, 3295lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 132lm/W, UGR:22,5. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 capteur HF + unité secours 3h, classe I, montage suspension, IK08, alimentation de secours, IP66, faisceau >80°, 25W, 3295lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 132lm/W, UGR:22,5. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 25W 4000K IP66 5x2,5 capteur HF + unité secours 3h, classe I, montage suspension, IK08, alimentation de secours, IP66, faisceau >80°, 25W, 3295lm, L80/B10:70000h, uniformité

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech