Integratech - HWDP 1,5m 48W 4K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W - HWDP-50154HORF-8M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076273736
Réf. Sonepar
08453627373
Réf. Fournisseur
HWDP-50154HORF-8M
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au plafond
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au
Les Atouts de la gamme:
Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au
Les Atouts de la gamme:
Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


