🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Integratech - HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm² 150lm/W - HWDP-60154HO

CopieCopie
Integratech - HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm² 150lm/W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076264123

Réf. Sonepar

08453626412

Réf. Fournisseur

HWDP-60154HO

Marque

Integratech

Luminaire étanche HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, adapté à une suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 60W, 9000lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 150lm/W, UGR:25, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, adapté à une suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 60W, 9000lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 150lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, adapté à une suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 60W, 9000lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 150lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire étanche HWDP 1,5m 60W 4000K IP66 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, adapté à une suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 60W, 9000lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 150lm/W, UGR:25, montage au plafond . Il

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech