Integratech - HWDP adv 0,6m PS 15-23W CTS 30-40-60K Dali - HWD-ADV0623PCSDA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042513316
Réf. Sonepar
08453251331
Réf. Fournisseur
HWD-ADV0623PCSDA
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un
Les Atouts de la gamme:
Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un
Les Atouts de la gamme:
Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


