Integratech - HWDP adv 1,5m PS 36-60W CTS 30-40-60K MW EM - HWD-ADV1560PCSMWEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042513279
Réf. Sonepar
08453251327
Réf. Fournisseur
HWD-ADV1560PCSMWEM
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un
Les Atouts de la gamme:
Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 36-45-52-60W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un
Les Atouts de la gamme:
Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


