Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - HWDP set de suspension 1,5m - HWDP-SUS

CopieCopie
Integratech - HWDP set de suspension 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076217716

Réf. Sonepar

08453621771

Réf. Fournisseur

HWDP-SUS

Marque

Integratech

Set de suspension 1,5m pour luminaire étanche HWDP, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Set de suspension 1,5m pour luminaire étanche HWDP, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Set de suspension 1,5m pour luminaire étanche HWDP, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Set de suspension 1,5m pour luminaire étanche HWDP, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Set de suspension 1,5m pour luminaire étanche HWDP, type d'accessoire/pièce détachée:suspension par câble . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche LED haute puissance pour zones industrielles, hangars. Résistants aux chocs, IP66, installation en plafond et en série pour éclairage large et puissant.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech