Non retournable

Integratech - Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA - ITC-110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076239701

Réf. Sonepar

08453623970

Réf. Fournisseur

ITC-110

Marque

Integratech

pays de fabrication:

BELGIQUE

Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA, IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V 1-10V 1 canal 7mA,

Les Atouts de la gamme:

Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.

Quelques mots du fabricant :

Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech