Integratech - Integraconnect 240V DALI 1 canal - ITC-DALI1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - BELGIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076239695
Réf. Sonepar
08453623969
Réf. Fournisseur
ITC-DALI1
Marque
Integratech
pays de fabrication:
BELGIQUE
Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une perform
Les Atouts de la gamme:
Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.
Quelques mots du fabricant :
Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Integraconnect 240V DALI 1 canal, IP20 . Il est conçu pour offrir une perform
Les Atouts de la gamme:
Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.
Quelques mots du fabricant :
Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


