Non retournable

Integratech - Integraconnect 240V DALI controller - ITC-DALICONT

CopieCopie
Integratech - Integraconnect 240V DALI controller

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076282462

Réf. Sonepar

08453628246

Réf. Fournisseur

ITC-DALICONT

Marque

Integratech

pays de fabrication:

BELGIQUE

Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI. Tension 100~240V. Toujours une interface par driver DALI. Integraco

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI. Tension 100~240V. Toujours une interface par driver DALI. Integraco. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI. Tension 100~240V. Toujours une interface par driver DALI. Integraco. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Interface Bluetooth low energy Integraconnect IP20 pour driver DALI. Avec cette interface avec alimentation DALI intégrée, vous pouvez contrôler directement un driver DALI. Tension 100~240V. Toujours une

Les Atouts de la gamme:

Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.

Quelques mots du fabricant :

Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech