Integratech - Alimentation 24VDC 100W IP67 pour rubans LED - PS24-100IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5404042515761
Réf. Sonepar
08453251576
Réf. Fournisseur
PS24-100IP67
Marque
Integratech
Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable par contröle externe. Prot. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation ruban LED Constant Voltage, classe 2 en boîtier plastique. Primaire 220-240VAC, secondaire 24VDC 100W. Equipé d'un câble de connexion de 30cm. IP67 pour utilisation dans environments humides, dimmable
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


