nouveau

Integratech - Alimentation led 24VDC 16W IP30 - APV-16-24

CopieCopie
Integratech - Alimentation led 24VDC 16W IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076206161

Réf. Sonepar

08453620616

Réf. Fournisseur

APV-16-24

Marque

Integratech

Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 16W IP30, puissance de sortie:16 W, IP42 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,

Les Atouts de la gamme:

Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech