Integratech - Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V - PWM-40-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076215279
Réf. Sonepar
08453621527
Réf. Fournisseur
PWM-40-24
Marque
Integratech
Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V:
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 40W IP67 réglable 1-10V, puissance de sortie:40 W, IP67, variation 1-10V: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC
Les Atouts de la gamme:
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Alimentations Integratech : des solutions fiables pour vos rubans LED.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech