nouveau

Integratech - Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016 - PLBSF30120W

CopieCopie
Integratech - Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076271510

Réf. Sonepar

08453627151

Réf. Fournisseur

PLBSF30120W

Marque

Integratech

Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre apparent panneau Bright 300x1200 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique

Les Atouts de la gamme:

Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech