Integratech - Capteur Microwave IP65 max 12m pour PHBP3 - PHBP3-MW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076298951
Réf. Sonepar
08453629895
Réf. Fournisseur
PHBP3-MW
Marque
Integratech
Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation 5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min. Capteur de lumiè
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation 5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min. Capteur de lumiè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation 5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min. Capteur de lumiè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation
Les Atouts de la gamme:
Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation 5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min. Capteur de lumiè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation 5s/30s/1min/3min/5min/20min/30min. Capteur de lumiè. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Capteur PIR pour PHBP highbay. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Hauteur de montage maximale de 12 mètres. Sensibilité 25/50/75/100%, délai de désactivation
Les Atouts de la gamme:
Luminaires suspendus LED pour grandes hauteurs. Entrepôts, halls, centres logistiques. Haute efficacité et large diffusion lumineuse.
Quelques mots du fabricant :
High Bay Integratech : éclairage LED puissant pour grandes hauteurs.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


