Integratech - Connecteur câble 15cm ruban led IP20 8mm mono - LS-BMC-IP20-8-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076266394
Réf. Sonepar
08453626639
Réf. Fournisseur
LS-BMC-IP20-8-2
Marque
Integratech
Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Connecteur câble Longueur 15cm ruban led IP20 8mm mono, type d'accessoire/pièce détachée:connecteur . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit
Les Atouts de la gamme:
Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


