Integratech - Dreamline retrofit 63W 120° 4000K EM 3h Osram - DMAUNI15754R120EM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076259198
Réf. Sonepar
08453625919
Réf. Fournisseur
DMAUNI15754R120EM
Marque
Integratech
Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance l
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline retrofit 63W 120° 4000K Unité batterie de secours 3h Osram, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance l
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


