Integratech - Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI EM 3h - DMAUNI15754R120DAEM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076259211
Réf. Sonepar
08453625921
Réf. Fournisseur
DMAUNI15754R120DAEM
Marque
Integratech
Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Dreamline universal 63W 120° 4000K DALI Unité batterie de secours 3h, classe I, IP40, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:63 W, flux:9236lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM4, efficience:147lm/W. Il est conçu pour offrir une
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED linéaires pour installation en ligne continue. Convient aux bureaux, magasins, halls. Profil fin, éclairage homogène, installation rapide avec connecteurs Dreamline.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


