Integratech - Hydron slim ess 1,2m PS 18-24-30-36W 4000K - HYDS-ESS1236PS4F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5404042517697
Réf. Sonepar
08453251769
Réf. Fournisseur
HYDS-ESS1236PS4F
Marque
Integratech
Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED robustes, étanches IP65, à usage économique pour zones techniques : sous-sols, couloirs de service ou locaux humides.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED robustes, étanches IP65, à usage économique pour zones techniques : sous-sols, couloirs de service ou locaux humides.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


