Integratech - Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 sensor - SO283STM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076217020
Réf. Sonepar
08453621702
Réf. Fournisseur
SO283STM
Marque
Integratech
Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Luminaire led Sola 28W 3000K IP65 IK10 avec capteur, classe II, détect mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, faisceau >80°, 28W, 2300lm, L70/B50:50000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, 82lm/W, UGR:21. Il est conçu pour
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED ronds à lumière diffuse. Pour sanitaires, couloirs ou entrées de bâtiment. Montage en saillie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Integratech : une lumière fonctionnelle, sobre et économique.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


