nouveau

Integratech - PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect - ITC-PIRNB

CopieCopie
Integratech - PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076231293

Réf. Sonepar

08453623129

Réf. Fournisseur

ITC-PIRNB

Marque

Integratech

PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un PIR apparent ip20 narrow beam Integraconnect, modèle:détecteur de présence, IK07, type de capteur:infrarouge . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique

Les Atouts de la gamme:

Système de d'éclairage intelligent rapide et sécurisé pour luminaires tertiaires. Interface Casambi connectée en bluetooth permettant de connecter les luminaires entre eux.

Quelques mots du fabricant :

Solution Integraconnect : Integratech propose ces solutions pour rendre votre éclairage devient intelligent

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech