Integratech - Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2 - EV2M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076288846
Réf. Sonepar
08453628884
Réf. Fournisseur
EV2M20
Marque
Integratech
Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Presse-étoupe nickelé M20 8-12mm pour Evolve2, type d'accessoire/pièce détachée:coupleur/connecteur droit . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique
Les Atouts de la gamme:
Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.
Quelques mots du fabricant :
Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


